Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle 47040000 DIN A4 0,1mm PP tr 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/012/l017012i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/012/l017012i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126053600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47040000
EAN/GTIN:
     4002432432110
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Hochwertige Prospekthülle für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a4 oben offen glatt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,24*
3 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
Lager 1375
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1894*
€ 0,2654*
3 Tage
9100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1961*
€ 0,2761*
2 Tage
6100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2035*
€ 0,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47300002
ab € 3,23*
Zubehör
Leitz
47330002
ab € 3,87*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.