Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-47330002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47330002
EAN/GTIN:
     4002432382507
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
leitz organisationshüllen
sichthülle und prospekthülle
Leitz Organisationshülle CombiFile. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit 3 Fächern zur Sortierung, mit Beschriftungsstreifen, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,18 mm. Format: 355 x 234 x 6,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0.18
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, mit 3 Fächern zur Sortierung, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.