Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-47613003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47613003
EAN/GTIN:
     4002432363407
Suchbegriffe:
CD-Folientasche
CD-Prospekthülle
CD/DVD-Prospekthülle
DVD-Prospekthülle
Leitz Prospekthülle, oben offen, zusätzlich rechts mit CD-Klappe für 2 CDs, genarbt, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Beschreibung der Besonderheiten:
rechte Seite mit Klappe für 2 CDs
Stärke:
0.13
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,37*
€ 4,01
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,73*
Zubehör
Leitz
47300002
ab € 3,21*
Zubehör
Leitz
47330002
ab € 3,86*
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.