Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelhalter Maul 52204-90 Schwarz 156.0 mm x 65.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505532
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505532
Artikel-Nr.:
     94QG7-505532
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220490
EAN/GTIN:
     4002390003094
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
Maul Stempelhalter 52204-90. Breite: 156.0 mm. Design: Gerade. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 5220490. Höhe: 65.0 mm. Marke: Maul. Material: Metall. Tiefe: 60.0 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65.0 mm
Breite:
156.0 mm
Tiefe:
60.0 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, STEMPELHALTER, STEMPELTRÄGER, SCHWARZ, STEMPEL, STEMPEL-HALTER, MAUL, STEMPEL-STÄNDER, STEMPEL-TRÄGER, 837594, STEMPELSTÄNDER, 31475, 7044379
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,54*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,54*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,16*
1
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,61*
Lager 94QG7
51
1
€ 2,90*
ab € 5,12*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.