Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger in gerader Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5220490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220490
EAN/GTIN:
     4002390003094
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
  • Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sehr stabil und standfest
  • Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
  • Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Kratzfest, unempfindlich. Stabil und standfest
Breite:
65
Farbe:
schwarz
Höhe:
60
Tiefe:
156
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Stempel:
4
drehbar:
Nein
Form:
gerade, einseitig
Herstellerprodukttyp:
in gerader Ausführung
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelträger
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.