Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5220490 Herst.-Nr.: 5220490 EAN/GTIN: 4002390003094 |
| |
|
| | |
| - Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sehr stabil und standfest
- Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
- Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Kratzfest, unempfindlich. Stabil und standfest | Breite: | 65 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 | Tiefe: | 156 | Werkstoff: | Metall | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Stempel: | 4 | drehbar: | Nein | Form: | gerade, einseitig | Herstellerprodukttyp: | in gerader Ausführung | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempelträger | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 6,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,61* | € 7,16* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,78* | € 7,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,12* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|