Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stempelträger Metall gerade 4er 15,5x6,5x6,2cm lackiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     1375-163652590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220490
EAN/GTIN:
     4002390003094
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Sehr stabil und standfest sowie kratzfest und unempfindlich.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Maße:
15,6 x 6,5 x 6 cm (B x H x T)
drehbar:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Anzahl der Etagen:
1 Etage
Anzahl der Stempel:
4 Stempel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelträger
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,54*
5 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,54*
3 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,16*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,61*
3 Tage
51
1
€ 2,90*
ab € 5,12*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.