Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag AVERY Zweckform 2880 DIN A4 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502794
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502794
Artikel-Nr.:
     94QG7-502794
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     2880
EAN/GTIN:
     4004182028803
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
AVERY Zweckform Kaufvertrag 2880. Anzahl Seiten: 25 Seiten. Ausführung: gebrauchtes KFZ. Breite: 297 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A4. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 2880. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Tiefe: 5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Kaufvertrag, kfz kaufvertrag zweckform, kfz-kaufvertrag, avery kfz - kaufvertrag, FORMULARE, FORMULAR, KAUFVERTRAG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,25*
€ 2,21*
1 Tag
705
5
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,24*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,28*
€ 2,26*
9 Tage
50
5
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,44*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2873
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
2257-5
ab € 10,78*
Ähnlich
Avery
2256-5
ab € 10,77*
Ähnlich
Avery
2849
ab € 0,61*
Ähnlich
Avery
2881
ab € 0,97*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,61*
Ähnlich
Avery
2257
ab € 1,53*
Ähnlich
Avery
2256
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.