Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike, A4, selbstdurchschreibend, 2-fach Satz, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     C1101-2257-5
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2257-5
EAN/GTIN:
     4004182001059
Suchbegriffe:
Kaufvertrag
kaufvertrag
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike. Anwendung: Verkaufen. Material: Papier. Detail: 1-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182001059
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstdurchschreibend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kaufvertrag privater Verkauf E-Bike 5er Pack
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Durchschläge:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Kaufvertrag E-Bike
Beschreibung der Besonderheiten:
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrad/E-Bike
Breite:
210
Anzahl der Blätter:
4
Produkttypbezeichnung:
Kaufvertrag E-Bike
Herstellerartikelnummer:
2257-5
Zolltarifnummer (TARIC):
48204000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.