Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto, A4, selbstdurchschreibend, 4-fach Satz, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     C1101-2256-5
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2256-5
EAN/GTIN:
     4004182001042
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Kaufvertrag
kfz kaufvertrag zweckform
kfz-kaufvertrag
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto. Anwendung: Verkaufen. Material: Papier. Detail: 4-seitig . Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro-Kfz/E-Auto
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Elektro bzw. E-Auto
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
80
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kaufvertrag E-Auto
Anzahl der Durchschläge:
1
Artikelbezeichnung:
Kaufvertrag für den Verkauf eines gebrauchten E-Autos 5er Pack
Anzahl der Blätter:
4
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite:
210
selbstdurchschreibend:
Ja
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
GTIN:
4004182001042
Produkttypbezeichnung:
Kaufvertrag E-Auto
Zolltarifnummer (TARIC):
48204000
Herstellerartikelnummer:
2256-5
Weitere Suchbegriffe: avery kfz - kaufvertrag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.