Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordruck Kaufvertrag A4 KFZ 4fach-Satz selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vordruck Kaufvertrag A4 KFZ 4fach-Satz selbstdurchschreibend
Vordruck Kaufvertrag A4 KFZ 4fach-Satz selbstdurchschreibend
Vordruck Kaufvertrag A4 KFZ 4fach-Satz selbstdurchschreibend
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2880
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2880
EAN/GTIN:
     4004182028803
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Gibt Sicherheit bei Verkauf von Privat an Privat
  • Mit wertvollen Tipps
  • Mit Durchschlag für Käufer bzw. Verkäufer
  • Zulassung und Versicherung
  • 4-fach-Satz
  • Selbstdurchschreibend
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
3
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
4 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Formulartyp:
Vertrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Packungsinhalt:
1 Satz
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Kaufvertrag, kfz kaufvertrag zweckform, kfz-kaufvertrag, avery kfz - kaufvertrag, 2880, avery, gebrauchtwagen, kaufvertrag, kfz, muster, pkw, vorlage, zweckform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,26*
€ 2,23*
1 Tag
760
5
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,24*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,27*
€ 2,26*
Lager 467
50
5
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,44*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2873
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
2257-5
ab € 10,80*
Ähnlich
Avery
2256-5
ab € 10,77*
Ähnlich
Avery
2849
ab € 0,61*
Ähnlich
Avery
2881
ab € 0,97*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
2257
ab € 1,53*
Ähnlich
Avery
2256
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.