Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2849 Kassenrolle 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Avery 2849 Kassenrolle 210 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26582991
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Der Einheitsmietvertrag 2849 für Wohnungen von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format schafft klare Verhältnisse, egal ob Sie Mieter oder Vermieter sind. Der 4-seitige Wohnungsmietvertrag im Bogenformat regelt alle wichtigen Punkte des Mietverhältnisses inklusive der Schönheitsreparaturen. Die Mietverträge und Vordrucke von Avery Zweckform sind eine zuverlässige, bewährte Grundlage für eine sichere Regelung des Mietverhältnisses und werden regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Mietrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2850
ab € 0,65*
Ähnlich
Avery
2873
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
2874
ab € 1,59*
Ähnlich
Avery
2875
ab € 1,30*
Ähnlich
Avery
2880
ab € 1,25*
Ähnlich
RNK-Verlag
599
ab € 0,73*
Ähnlich
Avery
2873-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Avery
2849-5
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.