Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Ordneretiketten L4763-20 Selbsthaftend DIN A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501960
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501960
Artikel-Nr.:
     94QG7-501960
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4763-20
EAN/GTIN:
     4004182047637
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
AVERY Zweckform Rückenschilder L4763-20 20 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: kurz. Beschriftbar: Ja. Breite: 38 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 7 Stück. Etiketten pro Pack: 140 Stück. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Schmale Mappen von Banken, Versicherungen oder Behörden. Grundfarbe: Blau. Höhe: 192 mm. Lieferumfang: 140 x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 38 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
192 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, rückenschilder schmal kurz avery selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERSCHILD, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, L4763-20, ETIKETT KURZ, 13004035, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, 7044378, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,07*
€ 11,59*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 11,62*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 11,77*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,19*
Lager 94QG7
6
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,59*
€ 12,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,06136* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.