Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 38x192mm, 140 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135654001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4763-20
EAN/GTIN:
     4004182047637
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 7 Etiketten. Inhalt gesamt: 140 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
blau
Format:
schmal/kurz
Breite:
38 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
140 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, rückenschilder schmal kurz avery selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, etiketten a4, ordnerrückenschilder, ordner beschriftung, ordner aufkleber, ordner label, avery, avery zweckform, zweckform, L4763-20, L4763
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,07*
€ 11,59*
3 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 11,62*
Lager 690
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 11,77*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,19*
2 Tage
25
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,59*
€ 12,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,05879* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.