Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA806875 Herst.-Nr.: L4763-20 EAN/GTIN: 4004182047637 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrücken-Etiketten
- 192x38 mm
- auf DIN A4 Bogen
- blau
- 20 Blatt / 140 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- in 5 verschiedenen Farben
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a. | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 192 mm | Farbe: | blau | Farbname: | rot | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 140 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, rückenschilder schmal kurz avery selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, L476, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,06* | € 11,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,12* | € 11,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,22* | € 11,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,51* | € 12,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 8,60* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,06079* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|