Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheine AVERY Zweckform 726 DIN A5 Perforiert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500616
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500616
Artikel-Nr.:
     94QG7-500616
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Lieferscheine 726. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: Empfangsschein farbig BP. Breite: 210 mm. Farbe: Rosa, Weiß. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 726. Höhe: 149 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 60 g/m². Tiefe: 9 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß, Rosa
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
9 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,57*
€ 4,36*
2 Tage
47
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,40*
Lager 94QG7
177
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,59*
3 Tage
20
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,31*
10 Tage
2
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 5,38*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,59*
€ 5,46
pro Block
ab 5 Block
€ 3,99*
€ 4,75
pro Block
ab 10 Block
€ 3,71*
€ 4,41
pro Block
ab 20 Block
€ 3,62*
€ 4,31
pro Block
ab 50 Block
€ 3,56*
€ 4,24
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,74*
€ 3,26
pro Block
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,68*
Ähnlich
Sigel
LI525
ab € 2,74*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,04*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,34*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,73*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 5,99*
Ähnlich
Avery
704
ab € 3,00*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,99*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,34*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.