Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 726 DIN A5 2x50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114024500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Der Lieferschein hat zusätzlich einen Empfangsschein.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
rosa
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,59*
€ 4,36*
2 Tage
51
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,40*
3 Tage
177
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,59*
Lager 1682
20
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,31*
10 Tage
22
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 5,38*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,31*
€ 6,32
pro Block
ab 5 Block
€ 4,60*
€ 5,47
pro Block
ab 10 Block
€ 4,29*
€ 5,11
pro Block
ab 20 Block
€ 4,18*
€ 4,97
pro Block
ab 50 Block
€ 4,10*
€ 4,88
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,16*
€ 3,76
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,71*
Ähnlich
Sigel
LI525
ab € 2,76*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,02*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,53*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,70*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 6,01*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,99*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,99*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,31*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.