Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Lieferschein A5 VE=2x50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Formularbuch Lieferschein A5 VE=2x50 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 VE=2x50 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 VE=2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA772989
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Formulare Lieferschein mit Empfangsschein
  • 60 g/qm, Klebebindung
  • beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
  • 1. und 2. Blatt bedruckt, Empangsschein farbig
  • Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
  • Durchschläge: 1, gelb
  • Papierformat: DIN A5
  • Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
  • 2 x 50 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Lieferschein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,57*
€ 4,36*
1 Tag
55
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,41*
2 Tage
36
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,61*
1 Tag
20
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,33*
Lager 467
22
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 5,40*
Menge:  Block  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,40*
€ 6,43
pro Block
ab 5 Block
€ 4,67*
€ 5,56
pro Block
ab 10 Block
€ 4,35*
€ 5,18
pro Block
ab 20 Block
€ 4,24*
€ 5,05
pro Block
ab 25 Block
€ 4,23*
€ 5,03
pro Block
ab 50 Block
€ 4,12*
€ 4,90
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,19*
€ 3,80
pro Block
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,89*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,70*
Ähnlich
Sigel
LI525
ab € 2,76*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,01*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,38*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,70*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 5,99*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,96*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,96*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,28*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.