Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshefter DURABLE 2589-07 DURAPLUS DIN A4 Kunststoff 330 mm x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4995387
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4995387
Artikel-Nr.:
     94QG7-4995387
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2589-07
EAN/GTIN:
     4005546215617
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
DURABLE Präsentationshefter 2589-07. Anzahl Hüllen: 1 Hüllen. Breite: 330 mm. Farbe: Dunkelblau. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Fertigkeiten: Exponierte Nieten. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffart: Gleitschiene. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 258907. Höhe: 280 mm. Marke: DURABLE. Material: Kunstoff. Produktlinie: DURAPLUS.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
280 mm
Breite:
330 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
25
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,86*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,80*
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,42*
1
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 5,21*
Lager 94QG7
85
1
€ 2,90*
ab € 3,05*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.