Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter Duraplus de luxe A4 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angebotshefter Duraplus de luxe A4 dunkelblau
Angebotshefter Duraplus de luxe A4 dunkelblau
Angebotshefter Duraplus de luxe A4 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA258907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258907
EAN/GTIN:
     4005546215600
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Transparente Sichttasche als Vorderdeckel
  • Innentasche am Rückendeckel
  • überbreiter Schnellhefter, auch passend für Prospekthüllen, die Heftmechanik wird durch eine Abdeckschiene verdeckt, im Rücken Einschubkanal für eine Hängeschiene
  • mit Abheftschieber für die Ablage in Ordnern und Ringbüchern
  • aus strapazierfähiger Folie
  • für A4
  • 280 x 330 mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
überbreiter Schnellhefter, auch passend für Prospekthüllen, die Heftmechanik wird durch eine Abdeckschiene verdeckt, im Rücken Einschubkanal für eine Hängeschiene
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
dunkelblau
Farbe der Rückseite:
dunkelblau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
dunkelblau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
330 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Hefter, Bewerbungs-Mappe, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Sichthefter, KunststoffHefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, PlastikSichthefter, Prospekthüllen, Prospekthüllen-Schnellhefter, Prospekthüllen-Sichthefter, ProspekthüllenSchnellhefter, ProspekthüllenSichthefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
25
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 2,86*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,82*
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 4,43*
1
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 5,24*
3 Tage
85
1
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,10*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,18*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.