Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte No.1 VIVIDA Ordner DIN A4 72 mm Schwarz 2 Ringe 811370 PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4316634
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4316634
Artikel-Nr.:
     94QG7-4316634
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     811370
EAN/GTIN:
     4049793006062
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner VIVIDA. Ausführung: Rückenbreite 7,5 cm. Breite: 72 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 500. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 811370. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Marke: Esselte. Material: PP (Polypropylen). Ordner-Verschlussmechanismus: D. Produktlinie: No.1 Power. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 75 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 290 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner kunststoffbezug schwarz, standard ordner, standardordner schwarz, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 3,34*
11 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 3,42*
Lager 94QG7
1542
1
€ 2,90*
ab € 3,54*
€ 3,69*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 4,48*
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.