Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt 2 Löcher Locher Metall 40 Blatt 5138 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 419703
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 419703
Artikel-Nr.:
     94QG7-419703
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     51380095
EAN/GTIN:
     4002432310784
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Leitz Locher 5138. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: 2-fach. Breite: 137 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Papierführung Fixierbarer Griff Rutschfeste Basis. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 135 mm. Lieferumfang: 1 x Locher. Lochabstand: 80 mm. Lochform: Rund. Lochung: Perforiert. Marke: Leitz. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Produktlinie: NeXXt. Stanzleistung: 40 Blatt. Tiefe: 156 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
135 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, LEI5138SW, BÜROLOCHER, REGISTRATURLOCHER, LOCHER-SERIE, BÜRO-LOCHER, BUERO-LOCHER, LEITZ, TOPSTYLE, REGISTRATUR-LOCHER, 37901, BUEROLOCHER, 5138-SZ, 37912, 13005554, LOCHER, 7007194, 7044379, BLOCKLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,72*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 20,72*
1
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 20,73*
Lager 94QG7
82
1
€ 2,90*
ab € 14,67*
€ 20,75*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 14,98*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.