Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Registraturlocher 4,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA157404
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380095
EAN/GTIN:
     4002432310784
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
  • Leitz Bürolocher Stark NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Registraturlocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
4 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, 5138, Bürolocher, Locher, Schreibtischlocher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 20,83*
3 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 20,83*
1
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 20,84*
3 Tage
82
1
€ 2,90*
ab € 14,61*
€ 20,87*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 14,86*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.