Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51380095 Registraturlocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4 40 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y54682
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380095
EAN/GTIN:
     4002432310784
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registraturlocher gerfertigt aus Stahlblech. Die Anschlagschiene ist einstellbar auf verschiedene Formate. Der Locher besitzt einen rutschfesten Plastikboden. Lochleistung: 4 mm bzw 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
156 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
137 mm
Gewicht:
711 g
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Registraturlocher New NeXXt
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4 mm
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Registraturlocher
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Leitz, New NeXXt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,71*
3 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 20,72*
1
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 20,73*
3 Tage
82
1
€ 2,90*
ab € 14,67*
€ 20,75*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 14,98*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.