Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairefontaine Smart Print DIN A4 Weiß 60 g/m² Texturiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3962178
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3962178
Artikel-Nr.:
     94QG7-3962178
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1929
EAN/GTIN:
     3329680192902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Kopierpapier Smart Print 500 Stück. Breite: 210 mm. ColorLok: Nein. Druckereignung: Laser;Inkjet. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Gewicht: 1960 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: Clairefontaine. Oberfläche: Texturiert. Papiergewicht: 60 g/m². Recycled: Nein. Weißegrad: 170 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1960 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,48*
2 Tage
152
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,20*
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,21*
6 Tage
240
1
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,47*
Lager 94QG7
12
1
€ 2,90*
ab € 4,39*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00878* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.