Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1929C Herst.-Nr.: 1929C EAN/GTIN: 3329680192902 |
| |
|
| | |
| - smart paper ist ein 60 g Papier, es wurde entwickelt, um den Einsatz von Inkjet- Laserdruckern sowie Kopierern zu optimieren
- Die Vorteile: Einsparung von Portokosten, effizientere Archivierung, weniger Ordner also mehr Platz
- Vergleich zu einem 80g Papier: gleiche Druckeigenschaften, gleiche Qualität beim Kopiereinzug
- Ultraweiß - Weißegrad 170 CIE
- Format DIN A4
- Packung mit 500 Blatt
- Zertifiziert FSC
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.9 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 60 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Weißegrad: | 170 CIE | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, 2100011326, Clairmail, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, paper, Papier, print, smart, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,46* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 4,03* | € 6,16* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,21* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00842* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|