Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine Smart Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100011326
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1929C
EAN/GTIN:
     3329680192902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
86 µm
Undurchsichtigkeit
88 %
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,49*
2 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 6,21*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 6,22*
6 Tage
250
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0082* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.