Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier ECOLOGICAL, DIN A4, 75 g/m², Pack: 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NAVIGATOR Kopierpapier ECOLOGICAL, DIN A4, 75 g/m², Pack: 500 Blatt, weiß
NAVIGATOR Kopierpapier ECOLOGICAL, DIN A4, 75 g/m², Pack: 500 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-33950-00
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82467A75S
EAN/GTIN:
     5602024355156
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Kopierpapier ECOLOGICAL ist ein leichtes Papier, das dank seines hohen Volumens mit 80 g/m² durchaus mit dickeren Papieren vergleichbar ist. Es spart Porto und Ablagevolumen. Mit seiner matten Oberfläche ist es doppelseitig kopierfähig und eignet sich für den professionellen Einsatz. Es ist FSC zertifiziert, trägt das EU Ecolabel, ist elementarchlorfrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Die Farbe ist hochweiß und es ist in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. DIN A4, 75 g/m², Pack: 500 Blatt, weiß.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,15*
Lager 52NSZ
367
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 7,17*
1 Tag
3117
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,21*
€ 7,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,64*
€ 7,58*
2 Tage
43
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,92*
€ 7,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00896* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.