Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid ECO 2 Löcher Locher Metall, Kunststoff 20 Blatt ECO Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3346295
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3346295
Artikel-Nr.:
     94QG7-3346295
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Locher ECO. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Breite: 54 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 91 mm. Lieferumfang: 1 x Locher. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Rapid. Material: Metall, Kunststoff. Oberteilverriegelung: Nein. Produktlinie: Eco. Stanzleistung: 20 Blatt. Tiefe: 110 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
226 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
91 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher rapid, bürolocher, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
14
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,59*
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,59*
Lager 94QG7
100
€ 2,90*
ab € 5,42*
€ 8,63*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 10,04*
2 Tage
54
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,41*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,87*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,28*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.