Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-749251023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Bürolocher ECO, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Der Locher ist zu 80 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt Das Produkt lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Die Verpackung ist aus recyceltem Karton, mit Klebstoff auf Wasserbasis verleimt und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
20 Blatt
Farbe:
schwarz
Material:
100% aus recyceltem Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,61*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 8,63*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 8,65*
1 Tag
53
€ 4,99*
ab € 6,46*
€ 10,11*
Lager 690
53
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,42*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,87*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,31*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.