Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Locher ECO, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz RAPID 24845300
Artikel-Nr.:
     639-749251023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Bürolocher ECO, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Der Locher ist zu 80 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt Das Produkt lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Die Verpackung ist aus recyceltem Karton, mit Klebstoff auf Wasserbasis verleimt und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
20
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher rapid, bürolocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Rapid, Stanzlocher, Taschenlocher, Aktenlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
14
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,59*
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 8,59*
3 Tage
100
€ 2,90*
ab € 5,42*
€ 8,63*
Lager 639
54
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 10,04*
2 Tage
54
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,41*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,87*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,28*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.