Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Doppelseitiges Klebeband Universal 56171 Weiß 50 mm (B) x 10 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2721316
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2721316
Artikel-Nr.:
     94QG7-2721316
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003-11
EAN/GTIN:
     4005801078971
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Doppelseitiges Klebeband 56171. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 10000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Doppelseitiges Klebeband. Länge: 10000 mm. Länge (m): 10 m. Marke: tesa. Material: Kunststoff. Tragkraft (maximal): 26 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
50 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,76*
€ 3,60*
1 Tag
532
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 94QG7
11
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,92*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56172-00003-01
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.