Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Kennzeichnungstasche Durable 174807 PP Dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2678654
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2678654
Artikel-Nr.:
     94QG7-2678654
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174807
EAN/GTIN:
     4005546109077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Magnetische Kennzeichnungstasche 174807. Farbe: Dunkelblau. Für Format: DIN A4 Querformat. Höhe: 280 mm. Lieferumfang: 10 x Magnetische Kennzeichnungstasche. Material: PP. Modell: 174807. Produkttyp: Magnetische Kennzeichnungstasche. Gewicht: 464,6 g. Breite: 311 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
464.60 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
280 mm
Breite:
311 mm
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,37*
€ 47,95*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 40,44*
€ 49,34*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,55*
€ 50,51*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,25*
€ 52,04*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,79*
€ 52,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.