Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126672153 Herst.-Nr.: 174807 EAN/GTIN: 4005546109077 |
| |
|
| | |
| Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte starke Neodym-Magnete. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern. Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Neodym | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichttasche Neodym | Maße: | 31,1 x 28 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | dokumentenecht: | Ja | magnethaftend: | Ja | selbstklebend: | Nein | wieder ablösbar: | Ja | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | dunkelblau | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 39,31* | € 48,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 40,33* | € 49,52* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,50* | € 50,72* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 42,82* | € 52,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 40,72* | € 52,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|