Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA174807 Herst.-Nr.: 1748-07 EAN/GTIN: 4005546109077 |
| |
|
| | |
| - Magnettasche Neodym
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Geeignet für den Außeneinsatz, da Regenschutzklappe die Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit schützt
- Außenformat (B x H): 311 x 280 mm
- Innenmaße (B x H): 297 x 210 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Besonderheiten: | mit Regenschutzklappe | Blattformat: | A4 | Breite: | 311 mm | Bruttogewicht: | 0.626 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 quer | Höhe: | 280 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, 1748, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 39,42* | € 47,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 40,42* | € 49,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 41,51* | € 50,41* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 42,55* | € 51,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 40,86* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|