Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Esselte Color No.1 Power DIN A4 50 mm Blau 2 Ringe PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2419168
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2419168
Artikel-Nr.:
     94QG7-2419168
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     811450
EAN/GTIN:
     5902812811452
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringordner Color. Ausführung: Rückenbreite 5 cm. Breite: 52 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 350. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 430 g. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Blau. Größe: 52 x 287 x 318. Hersteller-Nr.: 811450. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Marke: Esselte. Material: PP (Polypropylen). Ordner-Verschlussmechanismus: D. Produktlinie: No.1 Power. Ringdurchmesser: 50 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 50 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 290 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Farbe:
Blau
Höhe:
318 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringbuch a4 blau esselte, standard ordner, standardordner esselte, RINGBUCH, ORDNER RINGE, DOPPELORDNER, RINGORDNER, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 3,25*
Lager 94QG7
127
1
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 3,60*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 3,68*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,69*
€ 3,69*
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,38*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,33*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,31*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,20*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.