Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-811450
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811450
EAN/GTIN:
     4049793006123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
290
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
318
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
blau
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe:
blau
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,85*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,48*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,18*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.