Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinol Flüssigseife Nachfüllung Solide H8 Transparent 100893857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2064970
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2064970
Artikel-Nr.:
     94QG7-2064970
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     100893857
EAN/GTIN:
     7615400193189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
Kunststoffdosen
Haushaltseimer
Reinol K Handwaschpaste Soft Care H8. Geeignet für: Reinigung von Intenssivverschmutzung. Gewicht: 400 g. Duft: Olive. Basis: Olivenkernmehl. Inhalt: 500 ml. Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Transparent
GHS Sicherheitshinweis:
Einatmen: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Hautkontakt: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Bei anhaltender Reizung medizinischen Rat einholen. | Verschlucken: Mund ausspülen. | Sofort ein Glas Wasser trinken. | Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Putzeimer, Wirtschaftseimer, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, johnson diversey flüssigseife, haushaltseimer, HANDWASCHPASTE, WASCHPASTE, SEIFE, SCHAUMSEIFE, FLÜSSIGSEIFE, HANDSEIFE, HANDDESINFEKTION, DUSCHGEL, GELSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,78*
1 Tag
210
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,09*
3 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,37*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,67*
€ 6,46*
3 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00934* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
100902865
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.