| |
|
| Artikel-Nr.: CKXCL-100893857 Herst.-Nr.: 100893857 EAN/GTIN: 7615400193172 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Soft Care Reinol-K Handwaschpaste ist ein hautschonendes und hochwirksames Hautreinigungsprodukt mit natürlichem Reibemittel aus Wallnussschalenmehl. Aufgrund der mechanischen Unterstützung der waschaktiven Substanzen (Tenside) durch Reibemittel ermöglicht Soft Care Reinol-K Handwaschpaste eine porentiefe und schonende Reinigung der Haut. 6 x 0,5 L Eimer Eigenschaften Soft Care Reinol-K Handwaschpaste wird überall in Industrie, Bergbau, Handwerk und Gewerbe verwendet, wenn es um die Entfernung von mittleren bis sehr starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Bohremulsionen, Ruß, Pigmente, Graphit und Gummiabrieb geht. Für den beruflichen Hautschutz – eingebunden in ein 3-Schritt-System aus Hautschutzcreme, Hautreinigung und Hautpflegecreme – wird mit der Anwendung von Soft Care Reinol-K Handwaschpaste eine optimal schonende Hautreinigung erreicht. Vorteile - Hautverträgliche natürliche Reibemittel aus Wallnussschalenmehl
- Seifenfrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Waschaktive Substanzen auf Basis hochwertiger synthetischer Rohstoffe
- Frei von hautaggressiven Bestandteilen
- Ohne Silikone und Lösemittel
- Schnelle und gleichzeitig schonende Reinigung bei starken Verschmutzungen
- Beste Hautverträglichkeit selbst bei täglich mehrmaliger Anwendung
- Sparsam im Verbrauch
- Dermatologisch getestet
Anwendungshinweise Ausreichende Menge (3 - 4 ml) Soft Care Reinol-K mit nur 3 - 4 Tropfen Wasser gründlich in den Händen verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Dann mit klarem Wasser abspülen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |