Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank Pavo 8002696 Grau Elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292186
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292186
Artikel-Nr.:
     94QG7-1292186
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8002696
EAN/GTIN:
     8717448002696
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Pavo Schlüsselschrank 8002696. Farbe: Dunkelgrau. Grundfarbe: Grau. Schließmechanismus: Elektronisch. Abschließbar: Ja. Türen: Inklusive. Türart: Rechts scharnierte Tür. Anzahl Haken: 20 Haken. Anzahl Türen: 1. Abschließbar: Ja. Metalldrehschloss: Nein. Selbstmontage: Ja. Höhe: 205 mm. Tiefe: 147 mm. Breite: 347 mm. Gewicht: 5540 g. Lieferumfang: 1 x Schlüsselschrank.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5540 g
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
205 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
147 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,46*
€ 68,98*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 73,58*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 59,94*
€ 76,21*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.