Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten High Security für 20 Schlüssel mit elektronischem Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6172
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8002696
EAN/GTIN:
     8717448002696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
High Security Schlüsselkasten für 200 Schlüssel inkl. elektronischem Zahlenschloss und seitlichem Einwurfschlitz
  • High Security Schlüsselkasten mit einer Türstärke von 4mm und einer Wandstärke von 2mm für bis zu 20 Schlüssel
  • Mit Elektronikschloss: Komfortables und sicheres Öffnen und Schließen mit einer frei wählbaren Zahlenkombination (inkl. Notschlüssel, Code kann durch Reset-Button verändert werden).
  • Mit Hakenleisten, Nummerierung und seitlichem Einwurfschlitz zur Schlüsselrückgabe
  • Inkl. Befestigungsmaterial und 20 Schlüsselanhängern (Farblich sortiert)
  • Robustes und langlebiges Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • Farbe: dunkelgrau
  • Maße (BxHxT): 34 x 20,5 x 10 cm
  • Gewicht: 5,370 kg
  • Befestigung: 2 Bohrungen in der Rückwand
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825
  • Lieferung ohne Batterien (4 x 1,5 V AA)





Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, pavo schlüsseltresor mit 20 haken, notschlüsselbox, notschlüsselkasten pavo, SCHLÜSSELKASTEN, Betriebsausstattung, Schlüsselkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 68,74*
Lager 2607
6
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 73,25*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 59,73*
€ 75,52*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.