Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Extender ACT AC7811 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266908
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266908
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266908
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7811
EAN/GTIN:
     8716065536393
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
ACT HDMI-Extender. Connector_A: HDMI Female. Connector_B: RJ45 (8P8C) Female. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 137 mm. Breite: 219 mm. Tiefe: 77 mm. Gewicht: 647 g. Lieferumfang: 1 x HDMI-Extender, 1 x Stromversorgung und Montagehalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
647 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
137 mm
Breite:
219 mm
Tiefe:
77 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 117,37*
€ 147,63*
€ 5,95*
ab € 118,31*
€ 148,63*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 121,47*
€ 152,28*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.