Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Schokolade Cocoa Fantasy 4056008 2000g 27%


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266411
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266411
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266411
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4056008
EAN/GTIN:
     8711000370148
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Cocoa Fantasy Heiße Schokolade 4056008. Farbe: Braun. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Heiße Schokolade 2 kg. Produkttyp: Heiße Schokolade. Gewicht: 2000g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Farbe:
Braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 27,28*
4 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 27,40*
2
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 30,86*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 23,35*
€ 31,44*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,44*
€ 33,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,53*
€ 32,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,41*
€ 31,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,85*
€ 30,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,97*
€ 29,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,35*
€ 24,98
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Kilogramm (ab € 11,675* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.