Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoa Fantasy Dark Smooth 27% 2 Kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000370148
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4056008
EAN/GTIN:
     8711000370148
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Cocoa Fantasy Dark Smooth - mit schokoladig herber Note mit 27% Kakaoanteil - wurde speziell für die Zubereitung köstlicher Kakao-Spezialitäten in der Gastronomie komponiert.
Weitere Informationen:
Dosering:
25g Kakaopulver auf 170ml heißes Wasser (max. 80°C). 1 kg Kakao reicht für ca. 40 Tassen.
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
27 %
Kakaogehalt:
20 - 29.9 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker; Kakaopulver (27%); <strong>Vollmilchpulver</strong>; <strong>Magermilchpulver</strong>; Emulgator (<strong>Sojalecithin</strong>); Speisesalz; Aroma</p> <p>Lebensmittel Intoleranzen: Laktoseintoleranz und Saccharoseintoleranz</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, jacobs trinkschokolade, automaten kakao, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 27,40*
Lager 549
80
1
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 27,53*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 21,93*
€ 29,68*
2
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 31,46*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,53*
€ 29,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,61*
€ 22,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,84*
€ 16,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,17*
€ 15,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,42*
€ 12,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,02*
€ 11,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,75*
€ 10,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,83*
€ 8,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Kilogramm (ab € 3,915* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.