Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Verpackungsklebeband Braun 50 mm (B) x 66 m (L) PVC (Polyvinylchlorid)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211936
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211936
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211936
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095238
EAN/GTIN:
     8000280354604
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Scotch Paket Klebeband. Maße: Bandlänge: 66 m. Band Breite: 50 mm. Geräuscharm: Ja. Farbe: braun. Packung: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1420 g
Farbe:
Braun
Breite:
50 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,06*
1 Tag
144
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,30*
1 Tag
40
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,11*
Lager 94QG7
192
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 6,16*
10 Tage
40
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 6,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.