Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 50mm x 66m braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Packband 50mm x 66m braun
Packband 50mm x 66m braun
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT6890B506
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890B506
EAN/GTIN:
     8000280354604
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Scotch Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk--Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis
  • Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
  • Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm
  • Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus
  • Das Verpackungsklebeband eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Scotch
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 5,04*
1 Tag
144
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,28*
1 Tag
40
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,10*
Lager 467
40
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 6,15*
2 Tage
192
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 6,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.