Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 6890 VerpackungsKlebeband, Farbe braun, 50 mmx66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000095238
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095238
EAN/GTIN:
     8000280354604
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Scotch® PVC-Verpackungsklebebänder 6890 Zum Verkleben von mittelschweren Kartonagen

Ausführung
• feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Hohe Klebkraft und Reissfestigkeit
Weitere Informationen:
Bandlänge:
66 m
Bruchdehnung:
70 %
Dicke:
0.051 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PVC
Klebstoffart:
Naturkautschuk
Typbezeichnung:
6890
Farbe:
Braun
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband-Abroller, Verpackungsband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Klebeband|Verpackungsklebeband, Verpackungsklebebänder, Verpackungsbänder, Klebeband Abroller, Handabroller, 3M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,06*
Lager 245
144
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,30*
1 Tag
40
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,11*
2 Tage
192
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 6,16*
10 Tage
40
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 6,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.