Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Waterman 2068193 1,0 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201347
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201347
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201347
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2068193
EAN/GTIN:
     3026980681937
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Waterman Kugelschreiber 2068193. Clip: Ja. Gehäusefarbe: Rot. Farbe: Rot. Farbtyp: Intensiv. Kopierbar: Ja. Tiefe: 31 mm. Löschbar: Nein. Höhe: 177 mm. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Tintenfarbe: Blau. Linienbreite: 1,0 mm. Strichbreite: 1,0 mm. Modell: 2068193. Federgröße: 1,0 mm. Federtyp: Kugel. Federbreite: 1,0 mm. Nachfüllminen: Waterman Kugelschreiberminen. Produktlinie: Allure. Produkttyp: Kugelschreiber. Nachfüllbar: Ja. Einziehbar: Ja. Geeignet für: Schule, Universität, Büro, Zuhause. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 73 g. Breite: 52 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
73 g
Farbe:
Rot
Höhe:
177 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
31 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 18,77*
€ 6,78*
ab € 12,68*
€ 18,77*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 12,92*
€ 19,10*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,59*
€ 19,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2068191
ab € 11,31*
Sonstiges
Waterman
2068192
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.