Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Allure rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Allure rot
Kugelschreiber Allure rot
Kugelschreiber Allure rot
Artikel-Nr.:
     467-#WATE2068193
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2068193
EAN/GTIN:
     3026980681937
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Schaft und Kappe edel lackiert
  • verchromte Zierteile
  • mit Druckmechanik
  • Linienbreite M
  • Schreibfarbe: blau
  • das ideale Instrument für Schüler und Erwachsene
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Waterman
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,93*
€ 18,71*
€ 6,78*
ab € 12,76*
€ 18,71*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 13,00*
€ 18,92*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,61*
€ 19,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2068191
ab € 12,23*
Sonstiges
Waterman
2068192
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.