Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeesahne Bärenmarke Kaffee Traum 8 %


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195449
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195449
Hersteller:
     Allgäuer Alpenmilch
Herst.-Nr.:
     292162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Bärenmarke Kaffeesahne Kaffee Traum. Bestandteile: Kondensmilch. Breite: 61 mm. Fettgehalt: 8 %. Geschmack: Cremig. Gewicht: 170 g. Höhe: 115 mm. Lieferumfang: 1x Kaffeesahne. Marke: Bärenmarke. Tiefe: 61 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Höhe:
115 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
61 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Flaschen (ab € 1,65667* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,55*
€ 15,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,99*
€ 14,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,60*
€ 14,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,95*
€ 13,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,58*
€ 13,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,94*
€ 10,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.